Precisie schuifmaat, met uitwendige bekken, 300 mm, 0,05, mm

Artikelnummer: 00510722
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Aflezing 0,05 mm
Meetbereik 300 mm
Meettechniek digital
Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00510722
EAN/GTIN 7630041105919
Nummer fabrikant 00510722
L-nummer L41140 257

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensie A [mm]: 90
Dimensie B [mm]: 5
Afmeting C [mm]: 38
Afmeting D [mm]: 4
Afmeting E [mm]: 20

Omschrijving:

Werkplaatsschuifmaat met nonius, met externe meetpoten, 300 mm, 0,05, mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Met of zonder fijninstelling; Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 300
  • Resolutie [mm]: 0,05
  • Fijninstelling: Zonder

Norm:

ISO 13385-1:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring