Schuifmaat diepte, met draaibare aanslagplaat, 500 mm, 0,05, mm

Artikelnummer: 00510296
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00510296
EAN/GTIN 7630041148220
Nummer fabrikant 00510296
L-nummer L41140 668

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Afmeting A [mm]: 150
Afmeting B [mm]: 8,5
Afmeting C [mm]: 4
Afmeting D [mm]: 12
Dimensie a [mm]: 5,3
Afmeting b [mm]: 2

Omschrijving:

Diepteschuifmaat met nonius en roterende aanslagplaat, 500 mm, 0,05 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 500
  • Resolutie [mm]: 0,05

Norm:

ISO 13385-2:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring