Schuifmaat diepte, met vaste haak, 500 mm, 0,05, mm

Artikelnummer: 00510282
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00510282
EAN/GTIN 7630041148169
Nummer fabrikant 00510282

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensie A [mm]: 150
Afmeting B [mm]: 8
Afmeting C [mm]: 4
Afmeting D [mm]: 10
Dimensie a [mm]: 16
Dimensie b [mm]: 10

Omschrijving:

Diepteschuifmaat met nonius en vaste aanslagplaat, 500 mm, 0,05 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 500
  • Resolutie [mm]: 0,05
  • Aantal haak(ken): 1

Norm:

ISO 13385-2:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring