Nonius schroefmaat ISOMASTER, 25 ÷ 0 mm

Artikelnummer: 00211203
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00211203
EAN/GTIN 7630041163223
Nummer fabrikant 00211203

Omschrijving

Omschrijving:

Standaard: Fabrieksnorm
Meetbereik: 25 ÷ 0
Resolutie: 0,01 mm
Foutgrenzen: 4 μm
Meetkracht: < 10 N
Spindel: Roestvrij staal
Meetoppervlak: Hardmetaal
Zonder asborging

Inbegrepen bij levering:
Afstelsleutel
Inspectierapport
Gebruikshandleiding

Diensten en productadviseurs

Meld u aan