GARANT GreenPlus

GARANT GreenPlus: Duurzame producten voor werkplaatsen en productie

GARANT GreenPlus

De plus voor mens en milieu

Hoffmann Group breidt zijn duurzame productassortiment voortdurend uit. De GreenPlus productserie van het merk GARANT maakt het mogelijk om duurzamer te werken in werkplaatsen en productie - met de hoogste normen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en prestaties.

Hoffmann Group levert zo een bijdrage aan doel 12 "Duurzame consumptie en productie" van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN, die het kader vormen voor de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf. We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het behalen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen door de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen.


GARANT GreenPlus

Hoge prestaties voor een betere toekomst

De duurzame GARANT GreenPlus volhardmetalen frees combineert moderne geometrische eigenschappen, innovatieve coating en een hardmetalen staaf die voor meer dan 99% uit secundaire grondstoffen bestaat. Voor de productie van de GARANT GreenPlus frees is uitsluitend elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen gebruikt.

  • Gemaakt van meer dan 99% secundaire grondstoffen
  • Koolstofvoetafdruk van de hardmetalen staaf verminderd met ca. 65% tijdens de productie in vergelijking met een conventioneel geproduceerde hardmetalen staaf

GARANT GreenPlus

Verhoog de levensduur van je gereedschap door ze te herslijpen

  • Goed voor jou
    Zelfs het eerste naslijpen is al de moeite waard. In totaal kunt u verbazingwekkende besparingen tot 85% verwachten. En dit alles met origineel naslijpen, in originele geometrie, op originele productiemachines. Hier zijn geen compromissen.
  • Goed voor het milieu
    Door het gereedschap te hergebruiken, worden waardevolle hulpbronnen gespaard en onnodig afval vermeden. De kortere transportroutes zorgen ook voor een lagere CO2-uitstoot. Een goede bijdrage aan de bescherming van het milieu.
  • Gewoon goed
    Haal- en brengservice, coating service, meetrapport service, etiketteerservice. Een allround zorgeloos pakket is nog nooit zo eenvoudig geweest - en met maximale kostentransparantie. Voor u betekent dit: maximale precisie en betrouwbaarheid in een handomdraai.

Naar de naslijpservice



GARANT GreenPlus

Schoonmaken en lijmen. Met een goed gevoel.

De GARANT GreenPlus reinigings- en kleefmiddelen zijn etiketvrij en grondstofbesparend en vormen een echt alternatief voor gevaarlijke stoffen die vroeger werden gebruikt. Voor u betekent dit:

  • Kostenbesparing,
  • sneller en prettiger werken en
  • het minimaliseren van dure beschermende maatregelen.

Tegelijkertijd levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van mens en milieu. Creëer de werkplek van de toekomst!

De reinigers en lijmen in detail



GARANT GreenPlus

Duurzame PBM's. Gewoon duurzaam veilig.

De lichtgewicht, waterafstotende en ademende GARANT GreenPlus hybride bodywarmer is gemaakt van een hoogwaardige materiaalmix van 100% gerecycled microripstop. De vulling is gemaakt van 100% gerecyclede polyestervezels. De softshell inzetstukken zijn gemaakt van 96% gerecycled polyester. Het gilet heeft ook ritsen van hoge kwaliteit, zijzakken, een binnenzak met ritssluiting en een verlengd rugpand.

De duurzame GARANT GreenPlus veiligheidsbril is gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Het montuur en de lens zijn gemaakt van gerecycled polycarbonaat. Ze bieden betrouwbare bescherming tegen stof, vuil en andere gevaarlijke vreemde voorwerpen. De anticondenscoating biedt effectieve bescherming tegen beslagen lenzen. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een perfecte pasvorm.


GARANT GreenPlus

Geavanceerde technologie in uw hand

De GARANT GreenPlus veelzijdige en snijbestendige handschoenen maken indruk door hun duurzaamheid, terwijl ze toch comfortabel zitten en zeer duurzaam zijn. De handschoenen zijn gemaakt van tot 86% gerecycled nylon garen en helpen de CO2-voetafdruk aanzienlijk te verminderen.

De GARANT GreenPlus snijbeschermende handschoenen zijn vervaardigd met behulp van een innovatieve breitechnologie met 18 gauge. Dit betekent dat ze niet alleen eersteklas bescherming bieden, maar ook geschikt zijn voor touchscreens - voor maximale veelzijdigheid.


GARANT GreenPlus

Duurzaam, stevig en comfortabel.

De GARANT GreenPlus textieltassen combineren het beste van twee werelden: ze maken indruk door hun duurzaamheid, hoog draagcomfort, uitstekende ergonomie, hoge duurzaamheid, uitstekende toegankelijkheid en optimale flexibiliteit. Ze worden geproduceerd volgens de uitgebreide en strenge normen van het bluesign® systeem, rekening houdend met mens, milieu en hulpbronnen.

Help mee vorm te geven aan een duurzamere toekomst.


Alle informatie over onze GreenPlus producten

Meer gedetailleerde informatie en alle toepassingsgebieden vindt u in onze brochure over de GreenPlus-producten.

> Naar brochure

Andere interessante onderwerpen

Overzichtspagina voor het besparen van hulpbronnen

Wat heeft duurzaamheid te maken met het besparen van hulpbronnen? Lees hier meer over onze adviespagina's.

Duurzaam ondernemen

Grondstoffen besparen en milieuvriendelijk ondernemen zijn met elkaar verbonden. Energie en kosten kunnen worden bespaard door duurzaam gebruik van gereedschappen en apparatuur, materiaalzorg en reparaties.

GreenPlus

Verminder het risico voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers door labelvrije producten te gebruiken. Tegelijkertijd spaart u het milieu en bespaart u middelen en arbeidsstappen.

Perslucht

Een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen is perslucht, het is onmisbaar voor 90 procent van de industriële processen. Hier leest u hoe u door energiebesparingspotentieel kosten kunt besparen.