Klantverhaal: Asedo stelt nieuwe normen met de innovatieve Connected Metrology software van Hoffmann Group
Kwaliteit op het hoogste niveau
Als u, zoals Asedo, dat gevestigd is in Dombühl in centraal Franken (Duitsland), voornamelijk in de farmaceutische sector werkt, dan moet uw werk onvermijdelijk van de hoogste kwaliteit zijn. Daarom wijst Rolf Hänschen, hoofd opleidingen en verantwoordelijk voor de kwaliteitsinspectie bij Asedo, er met trots op dat zijn bedrijf al meer dan drie decennia succesvol actief is op het gebied van onderdelenproductie, schakelkastbouw en installatietechniek als een DIN EN ISO 9001:2015 QM-gecertificeerd bedrijf. En omdat het werken met "exotische" materialen zoals roestvrij staal of complexe kunststof onderdelen een hoge mate van precisie en betrouwbaarheid vereist, zijn er veel speciale meetapparaten nodig. Deze worden al sinds de oprichting van Asedo betrouwbaar geleverd door Hoffmann Group. Maar nu is er meer nodig, want Asedo was op zoek naar vereenvoudiging!
Voor Rolf Hänschen zijn er eenvoudige redenen waarom Asedo heeft gekozen voor het intelligente beheersysteem voor meetapparatuur Connected Metrology
"We zijn altijd onder de indruk geweest van de leverbetrouwbaarheid van 99,8 procent van Hoffmann Group en de goede samenwerking had ons er destijds al van overtuigd om voor de eerste testapparatuursoftware Trendic te gaan."
Deze software leidde er echter herhaaldelijk toe dat gereedschappen te lang buiten gebruik waren voor herkalibratie, soms wel acht weken. Bovendien werden verbeteringsvoorstellen van Asedo zelden of slechts gedeeltelijk uitgevoerd.

Professionele Pilot klant Asedo
En dus nam Rolf Hänschen dankbaar het aanbod aan om als pilotklant te werken met de nieuwe Connected Metrology software van Hoffmann Group, een tool die het digitale beheer en kalibratie van Asedo meetapparatuur ideaal organiseert: "Ik was onder de indruk van de systematische aanpak die werd gehanteerd. We merkten ook dat de softwareontwikkelaars en het supportteam altijd openstonden voor onze ideeën. Dat en de verklaring van Hoffmann dat het gereedschap maximaal twee weken uit de fabriek zou zijn voor herkalibratie, hebben ons uiteindelijk overgehaald om mee te doen."
Als u openstaat voor innovatie en iets nieuws wilt uitproberen, gaat dat zelden zonder wrijvingsverliezen. Tijdens de opstartfase had het bedrijf moeite met de tijd dat de testapparatuur niet op kantoor was. Maar Rolf Hänschen heeft het enorme potentieel van de software allang ingezien: "De mankracht die we moeten inzetten om de testapparatuur te kalibreren is aanzienlijk minder omdat Connected Metrology op alle eindapparaten werkt. Of het nu een pc, mobiele telefoon of tablet is, ik heb overal toegang tot mijn gegevens. En dankzij de QR-code kan ik de status van de testapparatuur onmiddellijk opvragen."

Logisch, eenvoudig, intuïtief
Bovendien is de software zeer eenvoudig en logisch gestructureerd. Een ander voordeel, volgens Hänschen, "is dat u foto's kunt opslaan voor alle meet- en testapparatuur in de laatste uitbreidingsfase. Dit betekent dat elke medewerker meteen weet hoe de betreffende apparatuur eruit ziet. En in de toekomst voorzien we dat een geautomatiseerd systeem de testapparatuur uit de kasten haalt en beschikbaar maakt om te bestellen."
Investering voor de toekomst
En Hoffmann Group staat altijd klaar als competente en betrouwbare partner, of het nu gaat om testen en matrijzen of om nieuwe technologieën: "Als we een nieuw idee hebben, staat er altijd een applicatie-ingenieur klaar met wat gereedschap. En in de productie proberen we uit wat wel en niet mogelijk is." Tegelijkertijd geniet Hänschen van het feit dat hij met Hoffmann Group een bedrijf aan zijn zijde heeft dat alles vanuit één bron aanbiedt. "Dat is precies het soort partner dat een machinebouwer als wij nodig heeft. Bovendien is Hoffmann Group in staat om zichzelf voortdurend opnieuw uit te vinden en zich in te spannen om de klant de best mogelijke ondersteuning te bieden." Tot slot prijst Rolf Hänschen de futuristische aanpak van Hoffmann: "Ik heb een tijdje geleden het nieuwe logistieke centrum in Neurenberg bezocht. En als je ziet wat voor geld daar wordt uitgegeven om te investeren in de toekomst, dan weet je als klant dat je de juiste partner bij de hand hebt. Daarom hoop ik dat de samenwerking met de collega's en medewerkers van Hoffmann Group net zo soepel en goed blijft verlopen als tot nu toe."
Asedo - Specialist voor metaalbewerking
Asedo GmbH & Co. KG werd in 1986 opgericht in Dombühl in centraal Franken en heeft momenteel ongeveer 200 werknemers, van wie sommigen in twee ploegen werken. De kerncompetentie is de productie van onderdelen voor de farmaceutische sector, die gebruikt worden voor het reinigen, steriliseren, vullen, sluiten, controleren en etiketteren. Om te voldoen aan haar stelregel om producten van hoge kwaliteit te maken, vertrouwt Asedo op de opleiding van haar eigen specialisten. De meeste van de 75 jonge mensen die sinds de oprichting van het bedrijf zijn opgeleid, werken er nog steeds. Meer informatie vindt u op www.asedo-metallbearbeitung.de.