Hoffmann Group Home
  • 500.000 vermelde artikelen
  • Levering binnen 24 h
  • TÜV-gecertificeerde leverkwaliteit
  • Menu
 

Perfect beschermd onder alle weersomstandigheden.

Ontdek onze beste aanbiedingen voor het koude jaargetijde.

Het 3 lagen-principe

3_LagenPrinzip_800px.jpg

Het 3 lagen-principe.

Wie altijd op volle kracht vooruit wil gaan, moet zich overal goed voelen. Het koud hebben, zweten natte huid of een onaangename geur zijn daarom niet op hun plaats. Met de ideale combinatie van individuele kledinglagen en materialen kunt u tijdens het werk voor maximaal comfort zorgen.

1. Veilig (weerbestendigheid):
Ademende buitenlaat van robuust, onderhoudsvriendelijk materiaal is de perfecte bescherming tegen regen, wind en kou.
2. Warm (isolatie):
Isolerende tussenlaag beschermt het lichaam tegen afkoelen en voert het vocht naar buiten af.
3. Droog (vochttransport):
Basis voor optimaal vochttransport. Zorgt voor een droog lichaam, zelfs bij inspannend werk.

Het duidelijke voordeel: afhankelijk van de weersomstandigheden en gezondheid kan een laag worden verwijderd of worden aangetrokken.

Materiaal dat u beschermt

erklaerung_03_800px.jpg

Materiaal dat u beschermt

1. PRIMALOFT®- isolatie. Alternatief voor dons.
De eindloze isolerende vezel houdt u niet alleen warm, maar is ook een waterdicht alternatief voor dons. Oorspronkelijk ontwikkeld voor het Amerikaanse leger, wordt de innovatieve vezel nu ook verwerkt in hoogwaardige werkkleding.

2. POLARTEC®-fleece. Actieve warmteregeling.
Licht vliesmateriaal dat wordt gekenmerkt door een hoog ademend vermogen en uitstekende warmte-isolatie. Bovendien zijn de producten bijzonder duurzaam, samendrukbaar en sneldrogend.

3. LIFA®-functionele vezel. Perfecte vochtbescherming.
LIFA® is een ultralichte vezel die wordt gekenmerkt door een uitstekende vochtregulatie. Het licht isolerende materiaal wordt onder de normale kleding gedragen en zorgt voor een warm en droog lichaam.

4. CORDURA®-versterking. Robuust. Duurzaam. Flexibel.
CORDURA® nylonweefsels zijn extreem goed bestand tegen slijtage en scheuren. Het bijzonder duurzame materiaal beschermt de drager en verhoogt de levensduur van het textiel.

5. 3M™-reflecterend materiaal. Hoge zichtbaarheid.
3M biedt oplossingen van hoge kwaliteit met reflecterende producten zoals 3M™ Scotchlite™. Reflecterende stof zorgt voor een verbeterde zichtbaarheid van de drager bij weinig licht.

6.YKK®-rits. Hoogwaardige sluitingstechniek.
YKK® is de wereldwijd toonaangevende leverancier van hoogwaardige, innovatieve ritssluitingen en sluitingstechnieken. Met zijn brede assortiment biedt YKK®  voor elke behoefte de juiste oplossing.

Regenkleding

Regenschutz_800px.jpg

Regenkleding

Categorie 1
Basic
 – voor alle beroepen, waarbij af en toe regenkleding nodig is.

Categorie 2
Comfort
 – robuuste regenkleding met ademende elementen en verhoogd draagcomfort.

Categorie 3
Extreme
 – voor werken in in extreme omgevingen, waarvoor extra veiligheidskleding nodig is.

Waterkolom, ISO 811 en JIS LIS L 1092-B1
Specificeert de drukwaarde van water dat wordt vastgehouden door weefsel. 10.000mm komt overeen met de druk van het duiken op tien meter diepte of de druk van een brandweerslang.