LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen 16/2

Artikelnummer: 221101 16/2
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Weldonschacht
Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 8,6 mm
Afkoppellengte L1 50 mm
Totale lengte Ltotaal 110 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 24,6 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 31 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,8 mm
Rampinghoek αmax 4,3 graden
Rampinglengte L voor αmax 11,97 mm
geschikte wisselplaat XNMU040310..
Instelhoek κ 17 graden
Fabrikantnummer FFX4 ED16-2-050-W20-04
Producttype Kopieerfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221101 16/2
EAN/GTIN 7291075392746
Nummer fabrikant 3336672

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen