{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 21 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,3 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,18 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202269 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197865137 | |
Nummer fabrikant | 202269 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4,5mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 6,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar
€ 18,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
€ 15,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Snijkant-⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Type | N | N | N |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm |