SD D1.25-H078A-SP11 IC908 Verwisselbare volhardmetalen T-Slot freeskoppen

Artikelnummer: 5607648
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-SLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607648
EAN/GTIN 7291075312379
Nummer fabrikant 5607648
L-nummer L24060 128

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve eindfrezen koppen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,433″, snijdiepte maximum (CDX) 0,394″, snijdiameter (DC) 1,238″, aantal flenzen (NOF) 8, totale lengte (OAL) 0,265″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,433″
  • Hoekradius (RE): 0,008″
  • Maximale snijdiepte (CDX): 0,394″
  • Snijdiameter (DC): 1,238″
  • Snijbreedte (CW): 0,078″
  • Diameter bevestigingsgat (D1): 0,283″
  • Aantal fluit (NOF): 8
  • Totale lengte (OAL): 0,265″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles