MM TS077-N08A-4T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Artikelnummer: 5607340
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607340
EAN/GTIN 7291075158625
Nummer fabrikant 5607340
L-nummer L24060 601

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, interface kenmerken T05, snedediepte, max. (CDX) 1,2 mm, snijdiameter (DC) 7,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 8,05 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 7,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 8,05 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie Bekijk alles