{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | C | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 180 m/min | |
Steekbreedte w | 3,05 mm | |
Hoekradius R | 0,2 mm | |
Soort | IC1010 | |
Tolerantie steekbreedte w | 0,04 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
Fabrikantnummer | TAG N3C IC1010 | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273626 3,05/0,2 | |
EAN/GTIN | 7291075212983 | |
Nummer fabrikant | 3337117 |