PENTACUT PCH 24-34 klemhouder 12/24 mm

Artikelnummer: 273925 12/24
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTACUT
Schachtgrootte 12 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 6,5 mm
Koplengte L1 19,5 mm
Totale lengte L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Fabrikantnummer PCHL 12-24
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273925 12/24
EAN/GTIN 7291075171945
Nummer fabrikant 2301611

Omschrijving

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273937273939.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles
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
    Schachtgrootte / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen