{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HB7020 | |
Spaanbreker | SG | |
Aantal | 50 | |
Snijdiepte ap | 0,55 mm - 3,75 mm | |
Voeding f | 0,3 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 105 mm/min - 260 mm/min | |
Inhoud | 250862 HB7020 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | GG2539 150608/50 | |
EAN/GTIN | 4067263093008 |