Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VNMG 160404/30

Artikelnummer: GG2591 160404/30
Prijs instellen 30 Stuk (5,68 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBT130
Spaanbreker MM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,25 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 mm/min - 135 mm/min
Inhoud 251828 HBT130
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2591 160404/30
EAN/GTIN 4067263094852

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen