{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 12 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Aansluiting / scheidingspunt | 40 mm | |
ISO-code wisselsnijkop | SCLCR | |
geschikte wisselplaat | CC.. 1204.. | |
Aanzethoek | 95 graden | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 50 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 27 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Wisselplaatschroef | 320620 S01 | |
Wisselplaatindeling | links en neutraal | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264826 ST/8 | |
EAN/GTIN | 2050002058187 | |
Nummer fabrikant | 260012 40/12 |