{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Aansluiting / scheidingspunt | 32 mm | |
ISO-code wisselsnijkop | SVQBR | |
geschikte wisselplaat | VB.. 1604.. | |
Aanzethoek | 107,5 graden | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 40 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 22 mm | |
Totale lengte L | 35 mm | |
Wisselplaatschroef | 320626 S05/07 | |
Wisselplaatindeling | links en neutraal | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264826 ST/16 | |
EAN/GTIN | 2050002059269 | |
Nummer fabrikant | 261114 32/16 |