Klemdraaihouderset 10 mm

Artikelnummer: 265130 10
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN ISO 5610

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 10 mm
Inzetsoort rechts
Norm DIN ISO 5610
ISO-code houder SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
geschikte wisselplaat CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Functiebreedte L4 12 mm
Koplengte L1 10 mm; 13 mm; 21 mm
Totale lengte L 70 mm
Reservedeel 269981 6
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265130 10
EAN/GTIN 4062406384647

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen