{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor kartelprofiel | RGE30° BL/BR30°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE30° BL/BR30° | |
Schacht breedte | 16 mm | |
Schacht hoogte | 16 mm | |
voor kartel-⌀ d1 | 15 mm | |
voor kartelbreedte b | 4 mm | |
voor kartelboring-⌀ d2 | 4 mm | |
Werkgebied | 6 mm - 60 mm | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290039 16 | |
EAN/GTIN | 4030741881176 | |
Nummer fabrikant | 31013470 |