{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor kartelprofiel | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
voor kartel-⌀ d1 | 15 mm | |
voor kartelbreedte b | 4 mm | |
voor kartelboring-⌀ d2 | 8 mm | |
Werkgebied | 3 mm - 50 mm | |
HM-bus, dekring, schroef | 299920 8 | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290239 12 | |
EAN/GTIN | 4030741949319 | |
Nummer fabrikant | 31000011 |