PICCO RM050.15-5 IC909 Profiling Inserts with Coolant Channel Optimized for Machining Medical Parts

Artikelnummer: 6412104
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6412104
EAN/GTIN 7291075361773
Nummer fabrikant 6412104
L-nummer L24030 162

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen en hardgesoldeerde snij- en groefgereedschappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,02 mm, snedediepte max. (CDX) 0,08 mm, totale lengte (OAL) 19 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,08 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 1,15 mm
  • Dmin afsteken 1,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 19 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 5 mm