KOMET UniTurn®-draai-klemhouder voor niet-roterend gebruik (zonder boorstang) D = 7 mm 16 mm

Artikelnummer: 270535 16
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AY7Q
Inwendige koeling ja
L1 75 mm
Wartelmoer 279715 2
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270535 16
EAN/GTIN 2050002065109
Nummer fabrikant A07.0016.ME ST T

Omschrijving

Uitvoering:

Keuze uit 4 verschillende soorten koelvloeistoftoevoer. Eenvoudige instelling met slechts twee draadpennen.

Voordeel:

Klemhouder voor roterend gebruik op aanvraag.

Toepassing:

Met name bij lange uitsteeklengtes ter vermindering van trillingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts