Wartelmoer 2

Artikelnummer: 279715 2
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AYXS
Binnenspan-⌀ D 6; 7 mm
Aanhaalmoment 15 − 20 Nm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 279715 2
EAN/GTIN 2050002067417
Nummer fabrikant A00.K.16.12.108