GARANT Master TM schachtdraadfrees TiAlN

Artikelnummer: 139729
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
31 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: NPT
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: ANSI B 1.20.1
  • Conusverhouding: 1:16

Omschrijving

Uitvoering:

VHM-draadfrees met ongelijke snijverdeling en verhoogd aantal snijkanten. De ongelijke snijvlakverdeling zorgt voor een rustige loop en lange gereedschapsstandtijd.
Nieuw ontwikkelde universele geometrie en hoogrendement coating voor gebruik in een breed scala aan materialen.
  • Duidelijke reductie van trillingen door ongelijke snijvlakverdeling.
  • Hoger aantal snijkanten.
  • Nieuwe coating voor optimale slijtvastheid.
  • Gecorrigeerd schroefdraadprofiel ter voorkoming van profielvervormingen.

Toepassing:

Voor conische pijpdraad (NPT), volgens ANSI B1.20.1, voor schroefdraad met afdichtmiddel.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar
Vorm HB: met nr. 139729 + 129100 HB bestellen
Vorm HE: met nr. 139729 + 129100 HE bestellen
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
    NPT Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen