Uitvoering:
- Lineariteitsbereik: −0,2 tot +4,4 mm (-0,0079 inch tot 0,1732 inch) in ⌀.
- µ-nauwkeurige schermresolutie: 0,001 mm in ⌀.
- Met een sleutel voor binnenzeskantbouten kan de precisie-kotterkop radiaal worden versteld en vastgeklemd.
- Modern, contrastrijk oled-display direct op de precisie-kotterkop.
- Weergave van display 180° draaibaar.
- Eenvoudige bediening direct op het touchdisplay.
- Extra Bluetooth® Low Energy-interface voor eenvoudige weergave op een in de handel verkrijgbare smartphone vanaf Android™ of IOS 7.
- Hogere toerentallen door geïntegreerde gedeeltelijke onbalanscompensatie.
- Zeer fijngevoelige verstelling maakt een precieze aanzet mogelijk.
- Meetsysteem voor absolute weg – bij elke inschakeling wordt de absolute en relatieve schuifpositie weergegeven.
- Universele ABS®-interface.
- Batterij gemakkelijk te verwisselen.
- 1:1-compatibel met de variatiemogelijkheden van het huidige systeem.
Levering:
1 Spindelkop: Nr.
238392resp. 1 plaathouder: KOMET-nr. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET-nr. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 Brug: KOMET-nr. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 Kerfvertandingselement: KOMET-nr. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 Sleutel voor binnenzeskantbouten: KOMET-nr. 62862 09300
resp. 1 boorstang: KOMET-nr. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET-nr. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET-nr. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET-nr. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET-nr. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
resp. 4 wisselplaten: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-nr. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-nr. 62601 70409
2 Wisselplaten: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-nr. 62600 00102
5 Cilinderkopbouten: KOMET-nr. 62950 00000 - M5×16 mm
Resp. 1 sleutel voor binnenzeskantbouten: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4