• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 Cermet ASG3000 22 mm

Artikelnummer: 239811 22
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Boortolerantie: H7
  • Toepassing bij boringtype: bij blind en doorlopend gat
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 22 mm
Coating DST
Boortolerantie H7
Toepassing bij boringtype bij blind en doorlopend gat
Inwendige koeling ja
voor houder nr. 239880 − 239940 22 − 26,99
Snijlengte l1 6 mm
Koplengte l 20 mm
Aantal snijkanten Z 6
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,8 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239811 22
EAN/GTIN 4047109229174
Nummer fabrikant 75J.93.22H7N

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
100
GGG
K
140
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimerkoppen rechtvertand, nageslepen voor passing H7.
Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie. Bij te stellen in het µ-gebied voor slijtagecompensatie en het bereiken van zeer kleine basistoleranties vanaf IT4. Doorlopende boringen tot 5×D mogelijk.
In geometrie ASG3000 met aansnijdingshoek 45° en extra spaangroef voor gedefinieerde spaanafvoer langs de snijkant. Voor blindgat- en doorlopende boringen.

Tip:

  • Andere maten op korte termijn op aanvraag leverbaar.
  • Geschikte houders zie nr. 239880239940.
  • Toepassingsrichtwaarden gelden voor doorlopende boringen.
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
    Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen