Omschrijving:
De perfecte combinatie van hanteerbaarheid en duurzaamheid - de samenstelling van onze PREMIUM wals in korundweefsel zorgt voor een uitstekend evenwicht tussen flexibiliteit en weerstand. De slijprol is verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes voor alle toepassingsgebieden: De korrelgroottes 40-80 zijn ontworpen voor maximale materiaalafname, terwijl de korrelgroottes 100-320 zorgen voor een perfecte oppervlakteafwerking.
Het systeem met vier wiggen oefent een effectieve trekkracht uit op het slijpgereedschap en garandeert een snelle opstart van de rol.
Voordeel:
Constant slijtagebeeld voor een gelijkblijvende hoge oppervlaktekwaliteit
Uitstekende levensduur
Hoog snijvermogen
Toepassing:
Korrelgrootte 40-80 voor de hoogste afname
Korrelgroftes vanaf 100 voor een perfecte oppervlaktefinish
T.b.v.:
Voor reiniging, afwerking, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken
Voor het verwijderen van lassporen, krassen en oxidatieresten en voor de voorbehandeling van het oppervlak.