TYROLIT Doorslijpschijf CERABOND 125x1,6x22,23 mm geslingerd CA46Q staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 34256270
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 15 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34256270
EAN/GTIN 9003172017334
Nummer fabrikant 34256270

Omschrijving

Omschrijving:

Het door TYROLIT ontwikkelde CERABOND bindingssysteem combineert een scherpe keramische korrel met een unieke bindingsstructuur. Dit voorkomt voortijdige korreluitbraak en verhoogt de agressiviteit vele malen. Het CERABOND doorslijpschijvenprogramma is bijzonder geschikt voor de optimale bewerking van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen. De serie staat voor een lange levensduur en kortere werkprocessen met maximale zuinigheid. Met de introductie van de 1,0 mm doorslijpschijf met CERABOND-systeem is een sterk lid toegevoegd aan de productfamilie. Daarmee is de CERABOND productlijn compleet en nu wereldwijd in de vakhandel verkrijgbaar.
Met de introductie van de 1,0 mm doorslijpschijf met CERABOND systeem is een sterk nieuw lid aan de productfamilie toegevoegd. De CERABOND productlijn is hiermee compleet en is nu verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers wereldwijd.

Kenmerk:

Specificatie: CA 46 Q-BFK A
Afmeting: DxUxH
Afmetingen: 125x1.6x22.23
E-klasse: 21011315
Lijn: PREMIUM
Schuurmiddelen: keramiek
Korrel: 46
Vorm: gebogen
Specificatie: CA 46 Q- BFK A
Korrelgrootte: 46
Afmeting (D x U x H): 125 x 1,6 x 22,23
Vs / max: 80
Bruto gewicht: 0.049 kg
Nettogewicht: 0.046 kg
Geschikt materiaal: Roestvrij staal;Staal
Nettogewicht: 0.045 kg
Geschiktheid materialen: INOX;2IN1;staal
Productlijn: Premium
Ontwerp: 2in1

Voordeel:

Snelste snede dankzij de structuur van de gebruikte keramische korrel
Maximale levensduur en dus minder schijfwissels voor de gebruiker
Consistente agressiviteit dankzij de combinatie van het nieuwe bondingsysteem met keramische korrel

Toepassing:

Voor het verwerken van diverse staal- en roestvaststaalsoorten
Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en vaste materialen

Materiaal:

stal
roestvrij staal

T.b.v.:

Voor het bewerken van verschillende staal- en roestvrij staalkwaliteiten
Voor het zagen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen

Advies:

1,0 tot 1,9 mm voor het snelste snijden en minimale braamvorming
2,0 tot 3,0 mm voor een lange levensduur en maximale stabiliteit