Omschrijving:
Het door TYROLIT ontwikkelde CERABOND bindingssysteem combineert een scherpe keramische korrel met een unieke bindingsstructuur. Dit voorkomt voortijdige korreluitbraak en verhoogt de agressiviteit vele malen. Het CERABOND doorslijpschijvenprogramma is bijzonder geschikt voor de optimale bewerking van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen. De serie staat voor een lange levensduur en kortere werkprocessen met maximale zuinigheid. Met de introductie van de 1,0 mm doorslijpschijf met CERABOND-systeem is een sterk lid toegevoegd aan de productfamilie. Daarmee is de CERABOND productlijn compleet en nu wereldwijd in de vakhandel verkrijgbaar.
Met de introductie van de 1,0 mm doorslijpschijf met CERABOND systeem is een sterk nieuw lid aan de productfamilie toegevoegd. De CERABOND productlijn is hiermee compleet en is nu verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers wereldwijd.
Kenmerk:
Specificatie: CA 60 Q-BFK A
Afmeting: DxTxH
Afmetingen: 115x1.0x22.23
E-klasse: 21011315
Lijn: PREMIUM
Schuurmiddelen: keramiek
Korrel: 60
Vorm: recht
Specificatie: CA 60 Q- BFK A
Korrelgrootte: 60
Afmeting (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23
Vs / max: 80
Bruto gewicht: 0.029 kg
Nettogewicht: 0.026 kg
Geschikt materiaal: Roestvrij staal;Staal
Nettogewicht: 0.026 kg
Geschiktheid materialen: INOX;2IN1;staal
Productlijn: Premium
Ontwerp: 2in1
Voordeel:
Snelste snede dankzij de structuur van de gebruikte keramische korrel
Maximale levensduur en dus minder schijfwissels voor de gebruiker
Consistente agressiviteit dankzij de combinatie van het nieuwe bondingsysteem met keramische korrel
Toepassing:
Voor het verwerken van diverse staal- en roestvaststaalsoorten
Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en vaste materialen
Materiaal:
stal
roestvrij staal
T.b.v.:
Voor het bewerken van verschillende staal- en roestvrij staalkwaliteiten
Voor het zagen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen
Advies:
1,0 tot 1,9 mm voor het snelste snijden en minimale braamvorming
2,0 tot 3,0 mm voor een lange levensduur en maximale stabiliteit