Omschrijving:
Met de banden uit het TYROLIT SCM-gamma zet TYROLIT een nieuwe stap in de richting van economische efficiëntie. De bewerkingstijd van het werkstuk kan daardoor aanzienlijk worden verkort. Een besparing van 1 tot 3 werkstappen is dus het voornaamste argument.
Door de snelle en hoge afnamesnelheid kunnen toepassingen zoals het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van aanslag, het gladmaken van oppervlakken, het reinigen en het verwijderen van lasnaden worden gerealiseerd. Bovendien biedt het TYROLIT SCM-programma de beste resultaten in termen van standtijd.
Kenmerk:
EAN-Code: 9003172001623
EAN code verpakking: 9009010049475
Productgroep: SSYV802
E-Klasse: 21011318
UNSPSC: 31191500
Douanetariefnummer: 68053000
Land van oorsprong: IT
Vorm: BELT VL
Specificatie: SCM A ZEER FIJNE FLEX
Korrelgrootte: 60
Dikte: 90 mm
Boring: 395 mm
Bruto gewicht: 0.047 kg
Nettogewicht: 0.047 kg
Bruto gewicht: 0.050 kg
Nettogewicht: 0,050 kg
Geschiktheid voor materialen: Alu; INOX; PVC; staal; gel coat; hout; composietmaterialen
Productlijn: Premium
Voordeel:
Uitstekend economisch rendement dankzij het hoogste verspaningsrendement bij een lage bewerkingstijd van het werkstuk
Robuuste constructie van de riemen voor maximale levensduur van het gereedschap
Toepassing:
Grove korrel voor reiniging, ontroesten, verwijderen van deklagen en ″eindafwerking″.
Korrel ″MEDIUM″ voor eenvoudig reinigen, ontbramen en nabewerken
Korrel ″ZEER FIJN″ als laatste stap
T.b.v.:
Voor het verminderen van oppervlakteruwheid, het gladmaken van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandslijpmachines