TYROLIT VLIES tape 20x815 A GROB PREMIUM universeel toepasbaar

Artikelnummer: 34206198
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34206198
EAN/GTIN 8024406056937
Nummer fabrikant 34206198
L-nummer L50140 2984

Omschrijving

Omschrijving:

Met de banden uit het TYROLIT SCM-programma zet TYROLIT een verdere stap naar economische efficiëntie. De bewerkingstijd van het werkstuk kan hierdoor aanzienlijk worden verkort. Een besparing van 1 tot 3 werkstappen is dan ook het belangrijkste argument.
Dankzij de snelle en hoge materiaalafname kunnen toepassingen zoals het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van aanslag, het gladmaken van oppervlakken, het reinigen en het verwijderen van lasnaden worden gerealiseerd. Bovendien heeft de TYROLIT SCM-serie de beste resultaten op het gebied van standtijd.

Voordeel:

Uitstekend rendement door hoogste verspaningsgraad bij geringe bewerkingstijd van het werkstuk
Robuuste constructie van de banden zorgt voor maximale levensduur

Toepassing:

Grove″ korrel voor reiniging, ontroesten, verwijderen van coatings en ″final finish″.
Korrel ″MEDIUM″ voor eenvoudige reiniging, ontbramen en ″eindafwerking
Korrelgrofte ″ZEER FIJN″ als laatste stap

T.b.v.:

Voor het verminderen van oppervlakteruwheid, het gladmaken van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandslijpmachines.