TYROLIT Schuurband 20x520 mm ZA-P41 PC X JTS ZA80 PREMIUM staal/roestvrijstaal/aluminium

Artikelnummer: 706343
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 15 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706343
EAN/GTIN 9003177063435
Nummer fabrikant 706343
L-nummer L50140 1906

Omschrijving

Omschrijving:

De Premium*** banden zijn speciaal ontwikkeld voor de mini bandslijpmachine en hun speciale kromming voorkomt korrelbreuk op het gereedschap. Een goed verspaningsrendement en een lange levensduur zorgen voor consistente resultaten, met een kortere arbeidstijd. Onze riemen zijn gemakkelijk te hanteren en te installeren. TYROLIT-miniriemen kunnen universeel gebruikt worden op staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.
TYROLIT minibanden kunnen universeel gebruikt worden op staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.

Kenmerk:

Specificatie: ZA-P41 PC X JTS ZA80
Maß: TxH
Afmetingen: 20x520
E-klasse: 21011318
Lijn: PREMIUM
Schuurmiddel: zirkoniumkorund
Korrel: 80
Vorm: RIEM
Specificatie: ZA-P41 PC X JTS ZA80
Korrelgrootte: 80
Afmeting (D x H): 20 x 520
Boring: 520 mm
Bruto gewicht: 0.015 kg
Nettogewicht: 0.015 kg
Geschikt voor materialen: Roestvrij staal;Aluminium;Staal
Nettogewicht: 0.015 kg
Geschikt voor materialen: aluminium;INOX;staal
Productlijn: Premium

Voordeel:

Zirkoniumkorund en een extra koellaag voor maximale levensduur en koel slijpen
Zeer hoge materiaalafname
ZA-P48 polyester mesh onderlaag met koellaag voor meer agressiviteit, koeler slijpen en randstabiliteit

Toepassing:

Voor universeel gebruik op staal, RVS en aluminium met mini bandschuurmachines
Korrelgrofte 80/120 voor een perfecte oppervlaktefinish

Materiaal:

stal
roestvrij staal
Non-ferro metalen

T.b.v.:

Voor universeel gebruik op staal, roestvrij staal en aluminium met minibandschuurmachines

Advies:

Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
Korrel 80/120 voor een perfecte oppervlakte-afwerking