Omschrijving:
De Premium*** banden zijn speciaal ontwikkeld voor de mini bandslijpmachine en hun speciale kromming voorkomt korrelbreuk op het gereedschap. Een goed verspaningsrendement en een lange levensduur zorgen voor consistente resultaten, met een kortere arbeidstijd. Onze riemen zijn gemakkelijk te hanteren en te installeren. TYROLIT-miniriemen kunnen universeel gebruikt worden op staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.
TYROLIT minibanden kunnen universeel gebruikt worden op staal, roestvrij staal en non-ferrometalen.
Kenmerk:
Specificatie: ZA-P41 PC X JTS ZA120
Maß: TxH
Afmetingen: 20x520
E-klasse: 21011318
Lijn: PREMIUM
Schuurmiddel: zirkoniumkorund
Korrel: 120
Vorm: RIEM
Specificatie: ZA-P41 PC X JTS ZA120
Korrelgrofte: 120
Afmeting (D x H): 20 x 520
Boring: 520 mm
Bruto gewicht: 0.013 kg
Nettogewicht: 0.013 kg
Geschikt voor materialen: Roestvrij staal;Aluminium;Staal
Nettogewicht: 0.013 kg
Geschikt voor materialen: aluminium;INOX;staal
Productlijn: Premium
Voordeel:
Zirkoniumkorund en een extra koellaag voor maximale levensduur en koel slijpen
Zeer hoge materiaalafname
ZA-P48 polyester mesh onderlaag met koellaag voor meer agressiviteit, koeler slijpen en randstabiliteit
Toepassing:
Voor universeel gebruik op staal, RVS en aluminium met mini bandschuurmachines
Korrelgrofte 80/120 voor een perfecte oppervlaktefinish
Materiaal:
stal
roestvrij staal
Non-ferro metalen
T.b.v.:
Voor universeel gebruik op staal, roestvrij staal en aluminium met minibandschuurmachines
Advies:
Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
Korrel 80/120 voor een perfecte oppervlakte-afwerking