TYROLIT lamellenstiften 20x20-6x40 A150 PREMIUM staal/roestvrij staal/niet-edelmetaal

Artikelnummer: 34557177
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34557177
EAN/GTIN 8024406001227
Nummer fabrikant 34557177
L-nummer L50140 2602

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM A-P01 C X lamellenstiften van korunddoek zijn in verschillende afmetingen en stiftmaten verkrijgbaar. De radiale plaatsing van de lamellen zorgt voor een continue slijtage van het schuurlinnen en een continue belichting van nieuwe schuurkorrels. Dit resulteert in een constant hoog slijpvermogen. De hoge flexibiliteit van de lamellen zorgt voor een uitstekende aanpassing aan onregelmatige profielen en door de constante ventilatie tijdens het bewerkingsproces wordt het werkoppervlak slechts matig verwarmd.
Terwijl de lamellenstiften met 3 mm schacht zich kenmerken door hun extreem kleine afmetingen, vormen de schuurmiddelen met 6 mm schacht de meest veelzijdige schuurmiddelen uit deze productgroep. Door hun hoge duurzaamheid zijn ze voorbestemd voor de meest uiteenlopende toepassingen en materialen.

Voordeel:

Keuze uit verschillende afmetingen en stiftmaten
Uitstekend schuurgedrag en constante resultaten
Hoge flexibiliteit en aanpasbaarheid
Gematigde warmteontwikkeling door ventilatie
Uitstekende handzaamheid

Toepassing:

Korrelgrofte 60 voor hoge materiaalafname
Korrelgrofte 80/120 voor universele bewerking
Korrelgroottes 150 tot 320 voor fijn werk
Maximale snelheid

T.b.v.:

Fijn verspanen, licht ontbramen, reinigen of voorbereiden op afwerking (verchromen, vernikkelen of lakken) van kleine onderdelen of moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenvlakken van buizen en cilinders, alsook werkstukken met onregelmatige profielen.
Productie en onderhoud van machines (chemische, farmaceutische en voedingsindustrie en in ziekenhuizen), ontbramen en reinigen van gestanste onderdelen (auto-industrie), metalen steigers, inrichtingsindustrie voor voorwerpen uit staal en roestvrij staal, matrijzenbouw, productie van gereedschappen.