Omschrijving:
De PREMIUM*** FOCUR Extra biedt het hoogste verspaningsrendement met de langste standtijd. Een innovatieve productietechnologie in combinatie met hoogwaardig zirkoniumoxide maakt dit mogelijk. Dit krachtige gereedschap is ontwikkeld voor gebruik op alle gegoten materialen en wordt gebruikt voor vlakslijpen, ontbramen en pleisterwerk. ZA24N-BFX: speciaal voor vlakslijpen, ZA24P-BFX: het universele type, ZZA24R-BFX: de ontbraamspecialist en ZZA24S-BFX: voor een lange levensduur van het gereedschap.
Dit krachtige gereedschap is ontwikkeld voor gebruik op alle gegoten materialen en wordt gebruikt voor vlakslijpen en ontbraam- en fretwerk. ZA24N-BFX: speciaal voor vlakslijpen, ZA24P-BFX: het universele type, ZZA24R-BFX: de ontbraamspecialist en ZZA24S-BFX: voor een lange standtijd.
Kenmerk:
Specificatie: ZZA 24 S-BFX
Afmeting: DxUxH
Afmetingen: 230x7x22.23
E-klasse: 21011313
Lijn: PREMIUM
Schuurmiddel: zirkoniumkorund
Korrel: 24
Vorm: gebogen
Bestek: ZZA 24 S- BFX
Korrel: 24
Afmeting (D x U x H): 230 x 7 x 22,23
Vs / max: 72
Bruto gewicht: 0.758 kg
Nettogewicht: 0.758 kg
Geschikt voor materialen: Gegoten materialen
Nettogewicht: 0.758 kg
Geschiktheid materialen: Gegoten;INOX;staal
Productlijn: Focur extra
Voordeel:
Hoogste verspaningscapaciteit dankzij hoogwaardig zirkoniumkorund
Binding speciaal ontworpen voor gietijzer zorgt voor de langst mogelijke levensduur
Toepassing:
Voor veeleisende toepassingen op gietijzer en alle gietmaterialen, zowel voor vlakslijpen als voor ontbraam- en pleisterwerk
ZA24P-BFX: het universele type
ZZA24R-BFX: de ontbraamspecialist
ZZA24S-BFX: voor lange standtijd
4 mm dikte voor omtrekslijpen
7 mm dikte voor ruw slijpen
Materiaal:
gieten
T.b.v.:
Voor veeleisende toepassingen op gietijzer en alle gegoten materialen, zowel voor vlakslijpen als voor ontbraam- en fretwerk
Advies:
ZA24N-BFX: voor vlakslijpen
ZA24P-BFX: het universele type
ZZA24R-BFX: de ontbraamspecialist
ZZA24S-BFX: voor een lange levensduur
4 mm dikte voor rondslijpen 7 mm dikte voor grof slijpen