Combi-vierklauw korte conusopname 200/5 mm

Artikelnummer: 315645 200/5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-3
Conusgrootte 5
Buiten-⌀ A 200 mm
Doorlaat E 55 mm
Hoogte zonder bekken H1 112 mm
Hoogte met bekken H2 143 mm
Steekcirkel F 104,8 mm
Aantal tapeinden 4
Grootte van de tapeinden M10
Centreerconus B 82,575 mm
Spansleutelvierkant K 11 mm
Gewicht 19 kg
Producttype Combi-vierklauw

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 315645 200/5
EAN/GTIN 5907412202853
Nummer fabrikant 354635180000

Omschrijving

Uitvoering - afbeelding:

Enkele verstelling van de gecombineerde bekken.
Centrische verstelling van de bekken.

Toepassing:

gecombineerde spanmogelijkheid door twee verschillende bekverstellingen:
a) Centrische verstelling van de basisbekken (aandrijvingen in het lichaam);
b) Enkele verstelling van de opzetbekken.

Daardoor kunnen onregelmatig gevormde werkstukken zoals op een spanplaat worden gespannen. De spiraalring voor de bekverstelling is gehard, de flanken van de spiraal en de draadflanken van de basisbekken zijn aan beide kanten geslepen.
Met korte conusopname DIN 702-3. met tapeinden en borgmoeren voor spindelkoppen DIN 55027. (DIN 55027 en de internationale norm ISO702/lll zijn gelijk aan DIN 55022 (oude norm)). De klauwplaat wordt zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Norm:

DIN 702-3.

Materiaal:

Gietijzer

Levering:

inclusief:
1 set = 4 geharde basisbekken.
1 set = 4 geharde omkeerbekken (als boor- en draaibekken te gebruiken).
1 spansleutel.