{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-3 | |
Conusgrootte | 6 | |
Buiten-⌀ A | 200 mm | |
Doorlaat E | 55 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 112 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 143 mm | |
Steekcirkel F | 133,4 mm | |
Aantal tapeinden | 4 | |
Grootte van de tapeinden | M10 | |
Centreerconus B | 106,39 mm | |
Spansleutelvierkant K | 11 mm | |
Gewicht | 19 kg | |
Producttype | Combi-vierklauw |
Artikelnummer | 315645 200/6 | |
EAN/GTIN | 5907412202860 | |
Nummer fabrikant | 354635190200 |