{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 250 mm | |
Lengte L | 103 mm | |
Hoogte H | 53 mm | |
Groefbreedte D | 12,72 mm | |
Boringafstand b | 53,95 mm | |
Lengte tussenstuk A | 19,02 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314420 250 | |
EAN/GTIN | 4045197777461 |