Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de mors rapportés, 3 pièces, tendres 250 mm

Réf.: 314420 250

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 250 mm
Longueur L 103 mm
Hauteur H 53 mm
Largeur de rainure D 12,72 mm
Entraxe b 53,95 mm
Longueur âme A 19,02 mm
Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 314420 250
EAN / GTIN 4045197777461

Description

Exécution:

Surface d'appui finement fraisée, non brunie.

Utilisation:

Pour vissage sur semelles trempées.

Matière(s):

16 MnCr5

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 3 mors 310100 / 0500 / 0600 / 0650 / 0670 / 0700 / 0750.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.

Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.