Waterringpomp WR1

Artikelnummer: 385025 WR1
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 463 mm
Breedte 432 mm
Hoogte 602 mm
Zuigvermogen 25 m3/h
Motorspanning 400 V
Motorvermogen 0,83 kW
Gewicht 45,5 kg
Producttype Vacuümgenerator

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 385025 WR1
EAN/GTIN 2050001785244
Nummer fabrikant 93801

Omschrijving

Uitvoering:

  • Koelsmeermiddel wordt naar het bedrijfsmiddelcircuit van de waterringpomp geleid.
  • Terugvoer van overtollige vloeistof naar de gereedschapsmachine.
  • Geen extra vloeistofafscheider nodig.

Toepassing:

Gebruik van vacuüm-opspanplaten en systemen.

Levering:

2 m vacuümslang, 3/2-weg-bedieningsventiel met beluchting, vacuümmeter.