{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tapbereik | M1 - M12 | |
Opname | Schacht-⌀ 25 mm | |
Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar | |
Lengtecompensatie druk | 0,2 mm | |
Lengtecompensatie trek | 1 mm | |
Buiten-⌀ D | 43 mm | |
Binnen-⌀ D1 | 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 34 mm | |
Geschikt voor ER-grootte | 11 / 16 | |
Producttype | Taphouder |
Artikelnummer | 338121 M1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406112219 | |
Nummer fabrikant | 338121 M1-12 |