Taphouder, ER-synchro BT 40

Artikelnummer: 338193
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
94 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Vorm: AD

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
  • Inwendige koelvloeistoftoevoer tot 50 bar.
  • Verhoging van de standtijd van de tap/roltap.

Toepassing:

  • Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van de spoedverschillen tussen tap en synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-tap-spantangen nr. 309399 en 309447.
Aantrekbouten nr. 308760308806.

Tip:

Ontvet de synchro-taphouder niet.