{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6800J | |
Gatafstand e | 8,5-13,5 mm | |
Gatafstand f | 23 mm | |
Boring-⌀ d | 4,5 mm | |
Spanhoogte H | 18 mm | |
Houdkracht P1 | 500 N | |
Houdkracht P2 | 700 N | |
Totale hoogte | 81 mm | |
totale lengte | 49 mm | |
Spanschroef | M4×25 mm | |
Producttype | Verticale spanner |
Artikelnummer | 376500 0 | |
EAN/GTIN | 4020772007737 | |
Nummer fabrikant | 557301 |