Permanent-magnetische opspanplaat, poolverdeling, Poolplaatlengte: 250mm

Artikelnummer: 380100 250
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Poolplaatlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Poolplaatlengte 250 mm
Breedte 150 mm
Hoogte 56 mm
Hoogtetolerantie +0,5 / -2 mm
Magneetveldhoogte 12 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat 5 mm
Gewicht 17 kg
Nominale hechtkracht 150 N/cm2
Producttype Magnetische spanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380100 250
EAN/GTIN 4045197310620
Nummer fabrikant 243.11-250X150

Omschrijving

Uitvoering:

  • Neodymium-magneetsysteem met grote hechtkracht.
  • Aan-uitschakelen via hendel.
  • In de stand ‘Uit’ kunnen werkstukken door een zwak tegenveld eenvoudig worden verwijderd.
  • Voorzien met langs-/dwarsaanslagen.
  • Lamellen van 3 mm messing / 12 mm staal.
  • Het magnetisch veld wordt zonder verstrooiing gevormd, waardoor magnetisering van het werkstuk wordt voorkomen.

Toepassing:

  • Geschikt voor zware verspaning zoals frezen bij ruwe bewerkingen.
  • Voor kleine, middelgrote en grote werkstukken, ook met ruwe of oneffen oppervlakken.