ZeroClamp basisplaat, Type: 10077

Artikelnummer: 360012 10077
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Type 10077
Spanschijf-⌀ 120 mm
Aantal spanschijven 2
Breedte B 166 mm
Lengte A 416 mm
Hoogte H 44 mm
Steekmaat S 200 mm
Producttype Basisplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360012 10077
EAN/GTIN 4045197377005
Nummer fabrikant 360012 10077

Omschrijving

Uitvoering:

Alle boringen voor T-groefafstanden van 63, 100, 125 mm.
Centrumboring ⌀ 25 H7 voor opname van een centreerset.
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Voor verticale/horizontale machines.

Materiaal:

Basisplaat van hoogvast aluminium, oppervlaktebehandeld.
Alle componenten van de spanschijf roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.

Accessoires:

Spanpennen nr. 360025.
Aansluitblokken nr. 360017 gr. 12808 / 12805.

Tip:

Basisplaten met spanschijf-⌀ 138 mm op aanvraag ook leverbaar met zelfremmende spanschijven.