{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 210 mm | |
Lengte L | 69,5 mm | |
Breedte B | 140 mm | |
Hoogte H | 60 mm | |
Boringafstand a | 35 mm | |
Boringafstand b | 22 mm | |
Groefbreedte D | 17 mm | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313435 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929518 | |
Nummer fabrikant | 0169101 |