{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 80 mm | |
Lengte L | 37 mm | |
Breedte B | 12 mm | |
Hoogte H | 26 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314600 80 | |
EAN/GTIN | 4019208034355 | |
Nummer fabrikant | 107588 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Blokbekken, set 3-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 80mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
|
|
Breedte B | 12 mm | 11 mm |
Voor klauwplaattype | 80 mm | 80 mm |
Hoogte H | 26 mm | 28 mm |
Lengte L | 37 mm | 32 mm |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken | Vlakke-spiraalhouderbekken |