HSK A63 SRK 3X50 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4503214
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503214
EAN/GTIN 7291075183917
Nummer fabrikant 4503214
L-nummer L24120 2177

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, corpuslengte (LB) 50 mm, bevestigingsdraadmaat, werkstukzijde (DCONWS) 3 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 50 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 3 mm
  • Lengte kraag (LPR) 76 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires