Krimphouder, SK 40 A = 200, Span-⌀ D1: 6mm

Artikelnummer: 302278 6
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC; HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname SK 40 A = 200
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC; HPC
Afkoppellengte A-maat 200 mm
Buiten-⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302278 6
EAN/GTIN 4045197294234
Nummer fabrikant 302278 6

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hittebestendig staal.
  • Gr. 3−5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.
Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308800, AB-spansleutels nr. 308820308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.