Krimphouder met trillingsdemping, met koelkanaalboringen 6 mm

Artikelnummer: 308346 6
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname HSK-A 100 A = 120
Opnamenorm DIN 69893; ISO 12164-1
Vorm A
Koelkanaalboring afsluitbaar
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC; HSC
Trilling gedempt
Afkoppellengte A-maat 120 mm
Buiten-⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 88 mm
L2 50 mm
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308346 6
EAN/GTIN 4062406787264

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hittebestendig staal.
  • Geïntegreerde lengte-instelling van het gereedschap.
  • Voor HSS en VHM-gereedschap.
  • Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.
  • Met draadgaten voor balanceerschroeven.
  • Versterkte uitvoering resp. contour.
  • Gepolijst oppervlak.
  • Speciaal gelagerde HM-kern in het krimphouderlichaam.

Voordeel:

  • Trillingsdempend.
  • Beter werkstukoppervlak.
  • Geoptimaliseerde standtijden van het gereedschap.
  • Verhoogde proceszekerheid.
  • Geringere neiging tot corrosie door gepolijst oppervlak.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht (h6-schachttolerantie). Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

HSK-koelvloeistofleiding nr. 309880,
Dopsleutel nr. 309890,
Krimpapparaat, accessoires nr. 354210 - 354440,
Balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.